Motion
3108-200

INSIZE USA
3108-200

Micómetro exterior, rango: 175mm a 200mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #04659160
No. Fabricante 3108-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3108-200

Micómetro exterior, rango: 175mm a 200mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #04659160
No. Fabricante 3108-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Resolución
    0.001 mm

Details

  • Precisión
    7 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    200 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    175 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3108-200A MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo