Motion
4100-112

INSIZE USA
4100-112

Bloque de calibre, métrico, número de piezas: 112, rango de tamaños: 0.5 a 100mm, material: acero, grado: 0
Artículo MI #04659196
No. Fabricante 4100-112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4100-112

Bloque de calibre, métrico, número de piezas: 112, rango de tamaños: 0.5 a 100mm, material: acero, grado: 0
Artículo MI #04659196
No. Fabricante 4100-112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    De 0.5 a 100 mm
  • Tamaño del paso
    0.001 mm, 0.01 mm, 0.5 mm, 25 mm

Detalles

  • Grado
    0
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    112

Descripción general

Descripción del fabricante
4100-112 BLOQUES DE CALIBRE MÉTRICO ISO3650

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"