Motion
6353-25

INSIZE USA
6353-25

6353-25
Artículo MI #04659206
No. Fabricante 6353-25
Precio784.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
6353-25

6353-25
Artículo MI #04659206
No. Fabricante 6353-25
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
Precio784.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    186 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm
  • Longitud del husillo
    28.5 mm
  • Diámetro del dedal
    18 mm

Detalles

  • Precisión
    ±2 μm
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg., 0 mm
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • UPC_NO
    6928640307737

Descripción general

Descripción del fabricante
6353-25 CABEZAL DE MICRÓMETRO ELECTRÓNICO 0-25M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno