Motion
1208-2024

INSIZE USA
1208-2024

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 2000mm, 0 a 80"
Artículo MI #04659214
No. Fabricante 1208-2024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1208-2024

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 2000mm, 0 a 80"
Artículo MI #04659214
No. Fabricante 1208-2024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.05 mm, 1/128 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    5.9 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 2000 mm, 0 a 80 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
1208-2024 MORDAZA DE PINZA VERNIER IZQUIERDA 150MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno