Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
- Profundidad del cuello24 mm
Detalles
- Precisión±6 μm
- Tipo de yunqueCilíndrico
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarilla estándar
- Medición máxima1 pulg., 25 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg., 0 mm
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoTubo
- UPC_NO6928640355967
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54