Motion
3591-25

INSIZE USA
3591-25

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: engranaje, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: plano, tipo yunque: bola
Artículo MI #04659294
No. Fabricante 3591-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3591-25

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: engranaje, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: plano, tipo yunque: bola
Artículo MI #04659294
No. Fabricante 3591-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm
  • Profundidad del cuello
    38 mm

Detalles

  • Precisión
    8 (punta de bola) μm, ±4 (cabezal) μm
  • Tipo de yunque
    Bola
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Engranaje
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3591-25A MICRÓMETRO ELECTRÓNICO DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno