Motion
3101-125

INSIZE USA
3101-125

3101-125
Artículo MI #04659368
No. Fabricante 3101-125
Precio886.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3101-125

3101-125
Artículo MI #04659368
No. Fabricante 3101-125
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
Precio886.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    6 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    5 pulg., 125 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    4 pulg., 100 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 65

Descripción general

Descripción del fabricante
3101-125E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"