Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador0.9 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeAnillo estándar
- Medición máxima0.24 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0.2 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna