Especificaciones
Dimensions
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello275 mm
Details
- Precisión11 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima20 pulg., 500 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima16 pulg., 400 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54
Descripción general
Descripción del fabricante
3506-500E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad