Motion
1102-300

INSIZE USA
1102-300

1102-300
Artículo MI #04659444
No. Fabricante 1102-300
Precio266.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1102-300

1102-300
Artículo MI #04659444
No. Fabricante 1102-300
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
Precio266.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    26 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    60 mm
  • Longitud total
    390 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 1/128 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRADOR ELECTRÓNICO DE 1102-300 FRACCIONES RES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo