Motion
3127-E02

INSIZE USA
3127-E02

3127-E02
Artículo MI #04659470
No. Fabricante 3127-E02
Precio2,261.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3127-E02

3127-E02
Artículo MI #04659470
No. Fabricante 3127-E02
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
Precio2,261.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    0.9 pulg.
  • Graduación
    0.00005 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Anillo estándar
  • Medición máxima
    0.2 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.16 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3127-E02 TRES PUNTOS ELECTRÓNICOS EN EL INTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno