Motion
6377-25W

INSIZE USA
6377-25W

6377-25W
Artículo MI #04659486
No. Fabricante 6377-25W
Precio225.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
6377-25W

6377-25W
Artículo MI #04659486
No. Fabricante 6377-25W
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
Precio225.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del collar
    16.5 mm
  • Graduación
    0.01 mm
  • Longitud total
    138 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Longitud del husillo
    28.5 mm
  • Diámetro del dedal
    18 mm

Detalles

  • Precisión
    3 μm
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Medición máxima
    25 mm
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
6377-25W CABEZAL DE 0-25MM MICRÓMETROS NO ROTATORIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno