Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador150 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión150 mm
- Resolución0.001 mm
Detalles
- Precisión7 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeBatería de repuesto
- Medición máxima275 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima250 mm
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54