Motion
3583-50

INSIZE USA
3583-50

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: tipo de mordaza, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: mordaza, precisión: 4µm
Artículo MI #04659539
No. Fabricante 3583-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3583-50

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: tipo de mordaza, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: mordaza, precisión: 4µm
Artículo MI #04659539
No. Fabricante 3583-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    4 μm
  • Tipo de yunque
    Mordaza
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    2 pulg., 50 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de husillo
    Mordaza
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Tipo de mordaza

Descripción general

Descripción del fabricante
3583-50 MICRÓMETRO ELECTRÓNICO TIPO MORDAZA T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno