Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo8 mm
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Ángulo máximo incluido60 °
- Medición máxima4 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Ángulo mínimo incluido0 °
- Medición mínima3 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoRosca de tornillo
- UPC_NO6928640328237