Motion
3291-50

INSIZE USA
3291-50

Micrómetro de punta, disco o estrías, tipo: engranaje, graduación: 0.01mm, husillo: plano, rango: 25mm a 50mm
Artículo MI #04659556
No. Fabricante 3291-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3291-50

Micrómetro de punta, disco o estrías, tipo: engranaje, graduación: 0.01mm, husillo: plano, rango: 25mm a 50mm
Artículo MI #04659556
No. Fabricante 3291-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Profundidad del cuello
    50 mm

Detalles

  • Precisión
    8 μm
  • Tipo de yunque
    Bola
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    50 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    25 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Engranaje

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTAS DE MEDICIÓN DE MICRÓMETRO DE ENGRANAJE 3291-50

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno