Motion
4613-261

INSIZE USA
4613-261

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3 in, 0.0015 a 0.025 in, Rango de 26 hojas
Artículo MI #04659563
No. Fabricante 4613-261
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4613-261

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3 in, 0.0015 a 0.025 in, Rango de 26 hojas
Artículo MI #04659563
No. Fabricante 4613-261
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Grosor
    0.0015 in, 0.0025 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.01 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.02 in

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.025 pulg.
  • Número de cuchillas
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA LARGA DE GALGA DE ESPESORES DE 4613-261 PULGADAS 3IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno