Motion
3227-E043

INSIZE USA
3227-E043

Micrómetro interior, rango: 0.35" a 0.425", mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.0001", metal duro
Artículo MI #04659581
No. Fabricante 3227-E043
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3227-E043

Micrómetro interior, rango: 0.35" a 0.425", mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.0001", metal duro
Artículo MI #04659581
No. Fabricante 3227-E043
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    2.11 pulg.
  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    4 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Anillo estándar
  • Medición máxima
    0.425 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.35 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3227-E043 TRES PUNTOS DENTRO DEL MICRÓMETRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno