Motion
3127-E11

INSIZE USA
3127-E11

3127-E11
Artículo MI #04659606
No. Fabricante 3127-E11
Precio7,332.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3127-E11

3127-E11
Artículo MI #04659606
No. Fabricante 3127-E11
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
Precio7,332.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    6 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    6 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Medición máxima
    11 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    10 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3127-E11 TRES PUNTOS ELECTRÓNICOS EN EL INTERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo