Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador6 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión6 pulg.
- Resolución0.00005 pulg.
Detalles
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeBatería de repuesto
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima11 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54