Motion
3281-SPE3

INSIZE USA
3281-SPE3

3281-SPE3
Artículo MI #04659620
No. Fabricante 3281-SPE3
Precio282.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3281-SPE3

3281-SPE3
Artículo MI #04659620
No. Fabricante 3281-SPE3
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
Precio282.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Ángulo máximo incluido
    55 °
  • Medición máxima
    3 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Medición mínima
    2 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Rosca de tornillo
  • UPC_NO
    6928640328282

Descripción general

Descripción del fabricante
MICROMA DE ROSCA WHITWORTH DE 3281-SPE3 55 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo