Especificaciones
Dimensions
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo8 mm
Details
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Ángulo máximo incluido55 °
- Medición máxima7 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Ángulo mínimo incluido0 °
- Medición mínima6 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoRosca de tornillo
- UPC_NO6928640328329
Descripción general
Descripción del fabricante
MICROMA DE ROSCA WHITWORTH DE 3281-SPE7 55 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad