Motion
3590-153E

INSIZE USA
3590-153E

3590-153E
Artículo MI #04659678
No. Fabricante 3590-153E
Precio1,575.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3590-153E

3590-153E
Artículo MI #04659678
No. Fabricante 3590-153E
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
Precio1,575.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±4 μm
  • Tipo de yunque
    Yunque en V
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    0.6 pulg., 15 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.04 pulg., 1 mm
  • Número de canales medidos
    3
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Tipo de husillo
    Punto
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque en V
  • UPC_NO
    6928640356100
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3590-153E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO DEL YUNQUE EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo