Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
Detalles
- Tipo de yunqueYunque en V
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Medición máxima3.2 pulg., 80 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima2.6 pulg., 65 mm
- Número de canales medidos3
- Ángulo de punto60 °
- Tipo de husilloPunto
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoYunque en V
- UPC_NO6928640393365
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54