Motion
1190-300

INSIZE USA
1190-300

Calibrador digital, rango: 0.8 a 12", 20 a 300mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, batería: SR44, mordaza exterior: 3.3"
Artículo MI #04659698
No. Fabricante 1190-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1190-300

Calibrador digital, rango: 0.8 a 12", 20 a 300mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, batería: SR44, mordaza exterior: 3.3"
Artículo MI #04659698
No. Fabricante 1190-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza exterior
    3.3 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0.8 a 12 pulg., 20 a 300 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Sin rodillo de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1190-300 PINZA ELECTRÓNICA DE FRENO DE TAMBOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo