Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.01 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
Detalles
- Precisión9 μm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima12 pulg., 300 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima11 pulg., 275 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 65