Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo8 mm
- Profundidad del cuello38 mm
Detalles
- Precisión8 (punta) μm, ±4 (cabezal) μm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Ángulo máximo incluido60 °
- Medición máxima2 pulg., 50 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Ángulo mínimo incluido0 °
- Medición mínima1 pulg., 25 mm
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoRosca de tornillo