Motion
3590-503

INSIZE USA
3590-503

Micrómetro de punta, disco o spline, tipo: yunque en V, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: punto
Artículo MI #04659720
No. Fabricante 3590-503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3590-503

Micrómetro de punta, disco o spline, tipo: yunque en V, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: punto
Artículo MI #04659720
No. Fabricante 3590-503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±5 μm
  • Tipo de yunque
    Yunque en V
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    2 pulg., 50 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1.4 pulg., 35 mm
  • Número de canales medidos
    3
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Tipo de husillo
    Punto
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque en V
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3590-503A MICRÓMETRO ELECTRÓNICO DEL YUNQUE EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo