Motion
2321-22

INSIZE USA
2321-22

Calibre interior, rango de medición: 1.4 a 2.2", longitud de la pierna: 3.1", mecanismo de resorte: ninguno
Artículo MI #04659735
No. Fabricante 2321-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2321-22

Calibre interior, rango de medición: 1.4 a 2.2", longitud de la pierna: 3.1", mecanismo de resorte: ninguno
Artículo MI #04659735
No. Fabricante 2321-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    3.1 pulg.

Detalles

  • Medición máxima
    2.2 pulg.
  • Rango de medición
    De 1.4 a 2.2 pulg.
  • Medición mínima
    1.4 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
2321-22 CALIBRE DE PINZA INTERIOR DE LA ESFERA 1.4-2.2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo