Motion
2311-3F

INSIZE USA
2311-3F

42mm Indicador de dial métrico, Blanco, Precisión: 14µm, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 50, 46mm Punto de contacto, Rango de medición: 0mm a 3mm
Artículo MI #04659777
No. Fabricante 2311-3F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2311-3F

42mm Indicador de dial métrico, Blanco, Precisión: 14µm, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 50, 46mm Punto de contacto, Rango de medición: 0mm a 3mm
Artículo MI #04659777
No. Fabricante 2311-3F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    46 mm
  • Diámetro del dial
    42 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 50

Detalles

  • Precisión
    14 μm
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Caja de plástico
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    3 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE ESFERA MÉTRICO 2311-3F CON JOYAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo