Motion
3210-200

INSIZE USA
3210-200

Micómetro exterior, rango: 175mm a 200mm, tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #04659785
No. Fabricante 3210-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3210-200

Micómetro exterior, rango: 175mm a 200mm, tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #04659785
No. Fabricante 3210-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    117 mm

Detalles

  • Precisión
    7 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    200 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    175 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
3210-200 MICRÓMETRO EXTERIOR PINTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo