Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
Detalles
- Tipo de yunqueYunque en V
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima3.8 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima3.2 pulg.
- Número de canales medidos3
- Ángulo de punto60 °
- Tipo de husilloPunto
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoYunque en V
- UPC_NO6928640356063