Motion
3241-100

Insize USA
3241-100

3241-100
Artículo MI #04659833
No. Fabricante 3241-100
Precio453.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3241-100

3241-100
Artículo MI #04659833
No. Fabricante 3241-100
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
Precio453.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    101.5 mm
  • Graduación
    0.01 mm
  • Diámetro de la varilla
    4.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±3 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    100 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Parada de trinquete, sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3241-100 MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD A TRAVÉS DE LAS VARILLAS W

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo