Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4 pulg.
- Resolución0.00005 pulg.
- Diámetro de la varilla4.5 mm
Detalles
- Precisión±3 μm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeBatería de repuesto
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición mínima0 pulg.
- Número de barras12
- Tipo de varillaNo rotativo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54