Motion
1223-1502

Insize USA
1223-1502

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #04659888
No. Fabricante 1223-1502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
1223-1502

Puente Vernier - Acero inoxidable - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #04659888
No. Fabricante 1223-1502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    20.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    230 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA VERNIER 1223-1502 CON ABRAZADERA AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo