Motion
6310-875

Insize USA
6310-875

Micómetro estándar, longitud: 875mm, forma final: esférica, para uso con: micrómetros externos
Artículo MI #04659915
No. Fabricante 6310-875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
6310-875

Micómetro estándar, longitud: 875mm, forma final: esférica, para uso con: micrómetros externos
Artículo MI #04659915
No. Fabricante 6310-875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    16 mm
  • Longitud
    875 mm

Detalles

  • Precisión
    ±18.5 μm
  • Forma final
    Esférico
  • Para usar con
    Micrómetros externos
  • Incluye mango aislante térmico
    Incluido
  • Tipo
    Micrómetro estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-875 VARILLA ESTÁNDAR 875MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo