Motion
2277-4
Cromado cuadrado, combinado cuadrado, longitud de la hoja: 6", acabado: cromo, estilo de graduación: inglés/métrico, precisión: 0.0012"
Artículo MI #04659960
No. Fabricante 2277-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cromado cuadrado, combinado cuadrado, longitud de la hoja: 6", acabado: cromo, estilo de graduación: inglés/métrico, precisión: 0.0012"
Artículo MI #04659960
No. Fabricante 2277-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    0.0012 pulg.
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Inglés/métrico
  • Material
    Cromado
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
2277-4 DOBLE CUADRADO GRADUADO 150MM/6IN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo