Motion
3291-25

Insize USA
3291-25

Micrómetro de punta, disco o estrías, tipo: engranaje, graduación: 0.01mm, husillo: plano, rango: 0mm a 25mm
Artículo MI #04659970
No. Fabricante 3291-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3291-25

Micrómetro de punta, disco o estrías, tipo: engranaje, graduación: 0.01mm, husillo: plano, rango: 0mm a 25mm
Artículo MI #04659970
No. Fabricante 3291-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Profundidad del cuello
    38 mm

Detalles

  • Precisión
    4 (cabezal) μm, 8 (punta de bola) μm
  • Tipo de yunque
    Bola
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    25 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Engranaje

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTAS DE MEDICIÓN DE MICRÓMETRO DE ENGRANAJE 3291-25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo