Motion
3225-900

Insize USA
3225-900

Micómetro interior, rango: 100mm a 900mm, mecánico, sin ajuste, graduación: 0.01mm, metal duro
Artículo MI #04659990
No. Fabricante 3225-900
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3225-900

Micómetro interior, rango: 100mm a 900mm, mecánico, sin ajuste, graduación: 0.01mm, metal duro
Artículo MI #04659990
No. Fabricante 3225-900
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    400 mm
  • Diámetro de la varilla
    22 mm
  • Viaje
    25 mm

Detalles

  • Precisión
    26 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    900 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    100 mm
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    5
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3225-900 MICRÓMETRO INTERNO SUMINISTRADO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo