Motion
3225-20

Insize USA
3225-20

3225-20
Artículo MI #04659999
No. Fabricante 3225-20
Precio1,547.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3225-20

3225-20
Artículo MI #04659999
No. Fabricante 3225-20
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
Precio1,547.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    8 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.866 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    20 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    4 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    4
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3225-20 MICRÓMETRO INTERNO SUMINISTRADO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo