Motion
1131-60

Insize USA
1131-60

Calibrador digital, rango: 0 a 1500mm, 0 a 60", resolución: 0.0005", 0.01mm, batería: CR2032, mordaza exterior: 5.9"
Artículo MI #04660438
No. Fabricante 1131-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
1131-60

Calibrador digital, rango: 0 a 1500mm, 0 a 60", resolución: 0.0005", 0.01mm, batería: CR2032, mordaza exterior: 5.9"
Artículo MI #04660438
No. Fabricante 1131-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza exterior
    5.9 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Tipo de batería
    CR2032
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 1500 mm, 0 a 60 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1106-1502 ELECTRONIC CALIPER W/ JAW LGTH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo