Motion
3232-6
3232-6
Artículo MI #04660441
No. Fabricante 3232-6
Precio888.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3232-6
Artículo MI #04660441
No. Fabricante 3232-6
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
Precio888.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la hoja
    6.5 mm
  • Grosor de la cuchilla
    0.75 mm
  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Hoja
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    5 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Hoja
  • UPC_NO
    6928640327643

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE LA HOJA DEL MICRÓMETRO DE 3232-6 HOJAS:ESPESOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo