Motion
3230-1
3230-1
Artículo MI #04660478
No. Fabricante 3230-1
Precio310.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3230-1
Artículo MI #04660478
No. Fabricante 3230-1
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
Precio310.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Apuntado
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Ángulo de punto
    30 °
  • Tipo de husillo
    Esférico
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Punto
  • UPC_NO
    6928640327698

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE MEDICIÓN DE 3230-1 PUNTOS MICRÓMETRO 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo