Motion
3101-50

Insize USA
3101-50

3101-50
Artículo MI #04660486
No. Fabricante 3101-50
Precio634.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3101-50

3101-50
Artículo MI #04660486
No. Fabricante 3101-50
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
Precio634.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    4 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    2 pulg., 50 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 65

Descripción general

Descripción del fabricante
3101-50E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo