Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base5.9 pulg.
- Resolución0.0005 pulg.
Detalles
- Precisión±0.04 mm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosUSB
- Contador digitalNinguna
- IncluyeCaja de plástico/caja de madera
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialAcero inoxidable
- Medición mínima0 pulg.
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna