Motion
3506-1000E

Insize USA
3506-1000E

3506-1000E
Artículo MI #04660521
No. Fabricante 3506-1000E
Precio3,641.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3506-1000E

3506-1000E
Artículo MI #04660521
No. Fabricante 3506-1000E
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
Precio3,641.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    576 mm

Detalles

  • Precisión
    ±17 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    40 pulg., 1000 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    36 pulg., 900 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3506-1000E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo