Motion
4605-20

Insize USA
4605-20

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 150 mm, Rango de 0.05 a 1 mm, 20 hojas
Artículo MI #04660570
No. Fabricante 4605-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4605-20

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 150 mm, Rango de 0.05 a 1 mm, 20 hojas
Artículo MI #04660570
No. Fabricante 4605-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Grosor
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 1 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    0.05 a 1 mm
  • Número de cuchillas
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
4605-20 GALGA DE ESPESORES LARGA MÉTRICA 150

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo