Motion
1139-150

Insize USA
1139-150

1139-150
Artículo MI #04660610
No. Fabricante 1139-150
Price$74.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
1139-150

1139-150
Artículo MI #04660610
No. Fabricante 1139-150

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$74.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad de la mordaza interior
    19.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    235 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Details

  • Precisión
    ±0.1 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Plástico
  • Rango de medición
    0 a 6 pulg., 0 a 150 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Sin rodillo de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1139-150 PINZA ELECTRÓNICA DE PLÁSTICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo