Motion
3227-4
Micómetro interior, rango: 3mm a 4mm, mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.001mm, metal duro
Artículo MI #04660676
No. Fabricante 3227-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro interior, rango: 3mm a 4mm, mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.001mm, metal duro
Artículo MI #04660676
No. Fabricante 3227-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 mm
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    22.5 mm
  • Diámetro del anillo de ajuste
    4 mm

Detalles

  • Precisión
    4 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Anillos de ajuste
  • Medición máxima
    4 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    3 mm
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3227-4 TRES PUNTOS DENTRO DEL MICRÓMETRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo