Motion
4707-400

Insize USA
4707-400

4707-400
Artículo MI #04660683
No. Fabricante 4707-400
Precio223.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4707-400

4707-400
Artículo MI #04660683
No. Fabricante 4707-400
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
Su precio$223.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    250 mm
  • Longitud de la cuchilla
    400 mm
  • Anchura de la cuchilla
    38 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    56 μm, 60 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero de aleación
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado maquinista
  • UPC_NO
    6928640318023

Descripción general

Descripción del fabricante
4707-400 CUADRADO MAQUINISTA CON BASE ANCHA 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo